Beli water mur pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Watermur Socket End (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp15.900

  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp49.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
  3. Euro Sambungan Pipa PVC Watermur (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp26.900

    Euro Sambungan Pipa PVC Watermur (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    Union Socket atau Watermur merupakan salah satu sambungan pipa yang dapat memudahkan kita untuk bongkar pasang antar pipa karena terdapat drat ditengahnya yang bisa di bongkar & pasang kembali tanpa menggunakan lem seperti sehingga berfungsi seperti baut. Watermur ini berbahan PVC tebal dan kuat, air tidak keluar dari murready semua ukuran
    atribut:
    • Material: Thick PVC
  4. SH Taiwan Sambungan Pipa PVC Union Watermur (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp68.900

    SH Taiwan Sambungan Pipa PVC Union Watermur (Connector Pipe)
    atribut:
    • Connection: Socket
    • Material: PVC
    • O-Ring Materials: EPDM
  5. KRISBOW Double Project Center Backwall
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Double Project Center Backwall
    atribut:
    • Type: Backwall
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 650x615x55
    • Applications: For hanging tools
  6. HUASHENG Water Meter Union uPVC JIS (Union Meter Air)
    Mulai

    Rp59.900

    HUASHENG Water Meter Union uPVC JIS (Union Meter Air)
    atribut:
    • Connection Type: Socket, Connection: SOC
    • Material: uPVC
    • Standard: JIS
  7. Kennedy Hook Rack For Hanging 7Pcs
    Mulai

    Rp369.900

    Kennedy Hook Rack For Hanging 7Pcs
    Deskripsi:
    Kennedy Accessories for Roller Cabinets
    atribut:
    • Type: Accessories
    • Product Number: B019-03C
    • Suitable for use with: Kennedy Roller Cabinets
  8. RYUICHI Sambungan Pipa PVC Union (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp13.900

  9. MARUI Flat Head Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp77.900

    MARUI Flat Head Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Self Tapping Screw in mm, (hardening) for use in all related appliances
    atribut:
    • Material: SWCH - 18A
    • Color: White
    • Hardened: YES
  10. Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Mulai

    Rp569.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, screw-in type.
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material (Seal): EPDM
    • Handle Shape: T type
    • Connection: Rc
    • Material: U-PVC
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
  11. monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB White PH (Sekrup Bulat)
    32%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB White PH (Sekrup Bulat)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Lapisan galvanis membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Zinc Plated
  12. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  13. monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan katup
    atribut:
    • Use pressure: 0.98MPa below
    • Material: PVC
    • Material (Seal): EPDM
    • Type: socket
  14. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  15. 3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp35.900

    3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
    • Mineral Type: Aluminium Oxyde
    • Size (inch): 6x9
  16. Vinilon Sambungan Pipa PVC Union Socket (Connector Pipe)
    16%
    Mulai

    Rp22.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Union Socket (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 026/S/Pro/B/I/2020_KA06853
Daftar Harga water mur pvc Terbaru November 2026
Soligen Sambungan Pipa PVC Watermur (Connector Pipe)Rp11.900
King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Watermur Socket End (Connector Pipe)Rp15.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread AW (Connector Pipe)Rp49.900
Euro Sambungan Pipa PVC Watermur (Connector Pipe)Rp26.900
SH Taiwan Sambungan Pipa PVC Union Watermur (Connector Pipe)Rp68.900
JIA RONG PVC Water Mur JiarongRp23.900
KRISBOW Double Project Center BackwallRp999.900
HUASHENG Water Meter Union uPVC JIS (Union Meter Air)Rp59.900
Kennedy Hook Rack For Hanging 7PcsRp369.900
RYUICHI Sambungan Pipa PVC Union (Connector Pipe)Rp13.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)